Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ 8316
ストレッチ性のある素材でゆったりとした着心地のワンタック型パンツ 混率:ポリエステル95%・綿5%
用途
近年のトレンドを意識したスリムなシルエットが若い層におすすめ
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
63
混率(%)
ポリエステル95・綿5
股下(cm)
78
機能
ストレッチ性
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13891520
8316
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください