曜日別特売

長袖ブルゾン E8702

長袖ブルゾン E8702 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン E8702 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン E8702 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン E8702 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン E8702 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン E8702 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン E8702 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン E8702 - Asahicho(旭蝶繊維)

環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ 長袖ブルゾン

用途べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。機能ストレッチ性種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100 帯電防止素材エコマーク認定番号23 103 009内容量1枚
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13894286E8702Sシルバー1084456
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894295E8702Mシルバー1124658
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894311E8702Lシルバー1164860
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894320E8702LLシルバー1205062
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894329E87023Lシルバー1245262
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
13894338E87024Lシルバー1285463
9,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
13894347E87025Lシルバー1365863
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894356E87026Lシルバー1446064
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894365E87027Lシルバー1546464
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894381E87028Lシルバー1646865
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894390E8702SSオリーブ1044255
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894399E8702Sオリーブ1084456
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894408E8702Mオリーブ1124658
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894417E8702Lオリーブ1164860
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894426E8702LLオリーブ1205062
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894435E87023Lオリーブ1245262
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
13894451E87024Lオリーブ1285463
9,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
13894460E87025Lオリーブ1365863
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894469E87026Lオリーブ1446064
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894478E87027Lオリーブ1546464
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894487E87028Lオリーブ1646865
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894496E8702SSカーキ1044255
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894505E8702Sカーキ1084456
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894521E8702Mカーキ1124658
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894530E8702Lカーキ1164860
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894539E8702LLカーキ1205062
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894548E87023Lカーキ1245262
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
13894557E87024Lカーキ1285463
9,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
13894566E87025Lカーキ1365863
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894575E87026Lカーキ1446064
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894591E87027Lカーキ1546464
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894600E87028Lカーキ1646865
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894609E8702SSネイビー1044255
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894618E8702Sネイビー1084456
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894627E8702Mネイビー1124658
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894636E8702Lネイビー1164860
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894645E8702LLネイビー1205062
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894661E87023Lネイビー1245262
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
13894670E87024Lネイビー1285463
9,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
13894679E87025Lネイビー1365863
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894688E87026Lネイビー1446064
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894697E87027Lネイビー1546464
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894706E87028Lネイビー1646865
9,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
13894715E8702SSチャコール1044255
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894731E8702Sチャコール1084456
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894740E8702Mチャコール1124658
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894749E8702Lチャコール1164860
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894758E8702LLチャコール1205062
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
13894767E87023Lチャコール1245262
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
13894776E87024Lチャコール1285463
9,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする