セルヴァン
さらっと爽快上下セット【男性用】
吸水速乾素材で汗をかいてもさらっと爽快 便利なメンズ上下セット
用途
通気性の良いメッシュ素材を使用。吸水速乾素材で汗を吸ってもすぐに乾いて爽快です。洗濯をしてもすぐに乾くのでとても便利
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1セット(1セット)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ネイビー×グレー L
ネイビー×グレー LL
ネイビー×グレー M
ブルー×ネイビー L
ブルー×ネイビー LL
ブルー×ネイビー M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13916991
049271502
ブルー×ネイビー M
チェスト:88~96 身長:165~175 ウエスト:76~84
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
13917000
049271503
ブルー×ネイビー L
チェスト:96~104 身長:175~185 ウエスト:84~94
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
13917009
049271504
ブルー×ネイビー LL
チェスト:104~112 身長:175~185 ウエスト:94~104
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
13917018
049271602
ネイビー×グレー M
チェスト:88~96 身長:165~175 ウエスト:76~84
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
13917027
049271603
ネイビー×グレー L
チェスト:96~104 身長:175~185 ウエスト:84~94
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
13917036
049271604
ネイビー×グレー LL
チェスト:104~112 身長:175~185 ウエスト:94~104
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください