セルヴァン
メンズ裏起毛あたたかスパッツ
寒い日には手放せない肌にあたる内側を起毛させた暖かスパッツ
用途
肌にあたる内側を起毛させているから、暖かく優しい着心地。裏起毛で着心地はあたたかく、寒い日にはかかせない一枚です。足もとまでしっかりカバーして暖かいです。
混率(%)
身生地:ポリエステル90・ポリウレタン10 ゴム部分:ポリエステル100
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13917201
046632702
ブラック M
76~84
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13917210
046632703
ブラック L
84~94
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13917219
046632704
ブラック LL
94~104
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください