ホームテイスト
回転チェア 回転式
シンプルなデザインの回転式デスクチェアです。
体にフィットするデザインで、疲れにくいです。
座面と背もたれはポリプロピレンを使用しているので、お手入れも簡単です。
キャスター付きなので立ち座りも楽です。
用途
会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。サロンにも。
材質
スチール(粉体塗装) ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.5×53×82.5
座面高(cm)
46
内容量
1脚
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13915609
SH-01-CL-508-GY
グレー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13915618
SH-01-CL-508-WH
ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。