曜日別特売

リリム チェア

リリム チェア - ホームテイストリリム チェア - ホームテイストリリム チェア - ホームテイストリリム チェア - ホームテイストリリム チェア - ホームテイストリリム チェア - ホームテイストリリム チェア - ホームテイストリリム チェア - ホームテイスト

貝殻のようなコロンとした形が特徴的なリリムチェア。
包み込まれるような立体構造でゆったりとくつろぐことができ、スタイリッシュなスチール脚がモダンな印象を与えます。
ゆったりと座れる広めに作られた座面。
背もたれの内側・外側どちらにも施されたデザイン性のあるステッチ。
脚先に向けて細くなるテーパードレッグデザインなので、スチール脚のダイニングテーブルから北欧ナチュラルテイストのダイニングテーブルまで幅広く合わせられるチェア。
脚先には保護パーツが付いているので、床への傷防止にもなり安心。

用途会社・事務所の休憩室、待合室のテーブルチェア、チェア、椅子として。材質スチール(粉体塗装) ポリエステルコーラル耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×50×79座面高(cm)47内容量1脚
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13915627SH-01-PC-364-CO
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする