ラタン調 チェア 背もたれスクエア

ラタン調 チェア 背もたれスクエア - ホームテイストラタン調 チェア 背もたれスクエア - ホームテイストラタン調 チェア 背もたれスクエア - ホームテイストラタン調 チェア 背もたれスクエア - ホームテイストラタン調 チェア 背もたれスクエア - ホームテイストラタン調 チェア 背もたれスクエア - ホームテイストラタン調 チェア 背もたれスクエア - ホームテイストラタン調 チェア 背もたれスクエア - ホームテイスト

ラタン調×ファブリックのスタイリッシュなデザイン。
ポリエチレン素材のラタン調デザインを施した背面と、ファブリック素材の座面の組み合わせが新鮮なチェア。
あたたかみがありながらもスタイリッシュなスチールの細脚でぐっと引き締まった印象も与えてくれます。

用途会社・事務所の休憩室、待合室のテーブルチェア、チェア、椅子として。材質スチール(粉体塗装) ポリエステル ポリエチレン耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×57×78座面高(cm)46内容量1脚
注意
※完成品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13915731SH-01-TOE-126-BEベージュ
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13915740SH-01-TOE-126-DGYダークグレー
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする