曜日別特売

Flexis 百合&トマト

Flexis 百合&トマト - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis 百合&トマト - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis 百合&トマト - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis 百合&トマト - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis 百合&トマト - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis 百合&トマト - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis 百合&トマト - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis 百合&トマト - Paperblanks(ペーパーブランクス)

オランダの静物画が発展を遂げる前、彩飾家たちは手書きの原稿に動植物を描くことで、感情に訴えかける力を作品に与えました。
このスタイルで知られているのがヨーリス・フーフナーへルです。
1590年代、神聖ローマ皇帝のルドルフ2世は、”Mira Calligraphiae Monumenta(ミラ・カリグラフィ見本帳)”に彩飾を施すようにフーフナーヘルに命じました。
この見本帳はゲオルグ・ボチカイが16世紀中期に書いたもので、本デザインではその1ページを再現しています。

カバーソフトカバータイプClosure:Closureなし、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916090FB9350-3ミニ約5720895×140×121ページあたり:19
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13916476FB9348-0ミディ約98176130×180×131ページあたり:21
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする