Flexis ピンクのカーネーション

Flexis ピンクのカーネーション - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ピンクのカーネーション - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ピンクのカーネーション - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ピンクのカーネーション - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ピンクのカーネーション - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ピンクのカーネーション - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ピンクのカーネーション - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ピンクのカーネーション - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ヨーリス・フーフナーヘルは、最も世に知られた彩飾写本家のひとりです。
1590年代、皇帝ルドルフ2世は、16世紀に制作されたカリグラフィの技術書「Mira Calligraphiae Monumenta(ミラ・カリグラフィ見本帳)」に彩飾を施すように命じました。
ここで再現したのは、「トンボ、カーネーション、昆虫、毛虫、てんとう虫、イングリッシュクルミ、海の軟体動物」として知られているものです。

カバーソフトカバータイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916196FB9729-7ミニ約8720890×140×121ページあたり:19
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13916580FB9727-3ミディ約98176120×175×121ページあたり:21
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする