曜日別特売

Flexis イーリー大聖堂

Flexis イーリー大聖堂 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis イーリー大聖堂 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis イーリー大聖堂 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis イーリー大聖堂 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis イーリー大聖堂 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis イーリー大聖堂 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis イーリー大聖堂 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis イーリー大聖堂 - Paperblanks(ペーパーブランクス)

このデザインは、ジェームズ・ベンサム著”The History and Antiquities of the Conventual and Cathedral Church of Ely(イーリー修道院教会の歴史と遺物)”の1830年版の表紙を基にしました。
大聖堂の街イーリーは西暦673年に生まれました。
当初は修道院教会として建設され、その後は壊されてはまた別の様式での立て直しを繰り返し、1845年から1870年にかけて行われた復旧工事によって、主要部分は華麗な華飾式ゴシック様式で再建築されました。
聖職者で古物収集研究家の ジェームズ・ベンサムが、この大聖堂の記録を残すことを自身のライフワークにしたとしても驚くことはありません。

カバーソフトカバーフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916065FB9340-4ミニ約57Closure:Closureな、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット20895×140×12
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13916458FB9338-1ミディ約98Closure:Closureなし、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット176130×180×13
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする