曜日別特売

Flexis グラナダ

Flexis グラナダ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis グラナダ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis グラナダ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis グラナダ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis グラナダ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis グラナダ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis グラナダ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis グラナダ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

写真家のジェラール・ドゥジョルジュは世界中を旅し、レンズを通して様々な建築デザインの大作をカメラに収めてきました。
このデザインは、ドゥジョルジュの膨大なコレクションに収められたスペインのグラナダにあるアルハンブラ宮殿です。
幾何学模様、花のデザイン、アラビア唐草の模様は、スペインや他の地中海沿岸西部で見られるイスラム建築様式を思い起こさせます。

カバーソフトカバータイプClosure:Closureなし、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916056FB8218-7ミニ約5720895×140×121ページあたり:19
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13916431FB8216-3ミディ約98176130×180×131ページあたり:21
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする