ワイルド 真面目が肝心

ワイルド 真面目が肝心 - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド 真面目が肝心 - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド 真面目が肝心 - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド 真面目が肝心 - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド 真面目が肝心 - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド 真面目が肝心 - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド 真面目が肝心 - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド 真面目が肝心 - Paperblanks(ペーパーブランクス)

愛されると同時に精神的な苦悩を背負った人物、オスカー・ワイルド(1854-1900)は、浮き沈みの激しい人生を乗り越え、劇作家、小説家、詩人として世界的に有名になりました。
議論を引き起こしはしたものの、ここで下書きを再現した「真面目が肝心」を含め、彼は自身の経験を活かして、素晴らしい文学作品を書きました

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバータイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144フォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916930PB9364-0ウルトラ約245180×230×201ページあたり:258.11
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
13916729PB9365-7ミディ約149125×180×201ページあたり:216.67
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする