曜日別特売

Flexis ファースト・フォリオ

Flexis ファースト・フォリオ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ファースト・フォリオ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ファースト・フォリオ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ファースト・フォリオ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

1990年代にスコット・ハズビーが手掛けた製本をもとにしたデザインで、1800年代前半に作られたシェイクスピアのファースト・フォリオにつけられた新しい表紙の断片を使って作られています。
1623年に初版が出された「Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories & Tragedies(ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、史劇、悲劇)」 (つまりファースト・フォリオ)は、出版史上、最も価値のある本の一つです。

カバーソフトカバー質量(g)約98タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916117FB9400-5ミニ20890×140×121ページあたり:196.6
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13916510FB9398-5ミディ176120×175×121ページあたり:216.67
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする