野花の歌

野花の歌 - Paperblanks(ペーパーブランクス)野花の歌 - Paperblanks(ペーパーブランクス)野花の歌 - Paperblanks(ペーパーブランクス)野花の歌 - Paperblanks(ペーパーブランクス)野花の歌 - Paperblanks(ペーパーブランクス)野花の歌 - Paperblanks(ペーパーブランクス)野花の歌 - Paperblanks(ペーパーブランクス)野花の歌 - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ウィリアム・ブレイクの「詩集」のために1893年に制作された装丁に触発されて誕生した本デザインには、繊細な金色の野花があしらわれています。
ロマン主義時代が生んだ偉大な天才のひとりとされるブレイクは、天与の想像力を使い、メタファーとして花をしばしば用いました。
ブレイクの自然への敬意があふれるこの野花の歌を手にすると、自身のスピリットが歌い出すのを感じるでしょう。

カバーハードカバータイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916379PB9711-2ミニ約6817690×140×161ページあたり:19
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13916808PB9709-9ミディ約125144120×180×181ページあたり:21
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
13916957PB9707-5ウルトラ約232144175×230×181ページあたり:25
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする