曜日別特売

空の鳥 (ミニ)

空の鳥 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)空の鳥 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)空の鳥 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)空の鳥 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)空の鳥 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)空の鳥 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)空の鳥 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

伝説によると、家の中に幸せの鳥を吊るすと健康と幸せがもたらされるそうです。
アーティストのNadezhda Sokolovaは、この古いロシアの民話からヒントを得て、空の鳥のデザインに活かしました。
Sokolovaは独自のスタイルでシルク地にバティック絵を描き、この伝説が持つ温かさや前向きな気持ちをとらえています。

仕様GSM(紙の厚さ):85カバーハードカバーサイズミニ質量(g)約68タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×16行数1ページあたり:19罫幅(mm)6.6フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916345PB9688-7
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする