ミラノ大聖堂の円蓋 (ミディ)

ミラノ大聖堂の円蓋 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)ミラノ大聖堂の円蓋 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)ミラノ大聖堂の円蓋 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)ミラノ大聖堂の円蓋 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)ミラノ大聖堂の円蓋 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)ミラノ大聖堂の円蓋 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ミラノ大聖堂はイタリア・ゴシック建築の最高峰に君臨しています。
ここで再現されたのは、大聖堂内部の円蓋の装飾案として、建築家のPaolo Cesa Bianchiが提案したものの一部です。
金色を背景に樹木を模した浮彫によるアラベスクが空に向かって配されています。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約146タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916781PB9677-1
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする