アネモネ (ミニ)

アネモネ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)アネモネ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)アネモネ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)アネモネ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)アネモネ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)アネモネ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

アイルランドのイラストレーター、ウィリアム・キルバーン (1745-1818) の作品には、クラシカルな印象の花模様が持つ不変の魅力があふれています。
ウィリアム・カーティスが書いた18世紀のイギリスの園芸に関する包括的な本『Flora Londinensis (ロンドンの植物)』が注目される中、その影に隠れつつもキルバーンもデザイナーとして、またキャリコ(更紗)の染色家として先駆的な存在でした。
キルバーンには国内の花々と外来の植物をうまく組み合わせる特異な才能がありました。
曲線を描く小枝、カラフルな花びら、波打つ海藻など、本デザインにはそのようなキルバーン作品の魅力があふれています。

仕様GSM(紙の厚さ):85カバーハードカバーサイズミニ質量(g)約79タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×140×18行数1ページあたり:19罫幅(mm)6.6フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916230PB7229-4
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする