チャニン・ライズ

チャニン・ライズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)チャニン・ライズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)チャニン・ライズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)チャニン・ライズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)チャニン・ライズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)チャニン・ライズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)チャニン・ライズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)チャニン・ライズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

「アメリカビジネスのロマンティックなドラマの舞台」と説明されるニューヨークのチャニンビルは、アーウィン・S・チャニンが1920年代に建てたものです。
ブロンズ製の格子窓で華麗に飾られたニューヨークを代表するアールデコ様式の最高傑作であり、ロビーは「チャンスをつかめる都市」というコンセプトと共に作られたものです.

カバーハードカバータイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916756PB9604-7ミディ約124144120×180×181ページあたり:21
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
13916318PB9606-1ミニ約6817690×140×161ページあたり:19
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする