ターコイズ

ターコイズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ターコイズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ターコイズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ターコイズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ターコイズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ターコイズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ターコイズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ターコイズ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

デザインのもとになっているのは、1514年にパリのサレル製本所によって発行された「Chroniques(年代記)」という書籍の装丁です。
その重厚なデザインには、建築、芸術、そして文化的生活のあらゆる側面に影響を与えた華やかなルネッサンスの装飾様式が反映されています。
きらびやかな青緑色の表紙が、人生の物語の複雑や文章の無限の可能性を感じさせてくれることでしょう。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバータイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数240フォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916406PB3216-8ミニ約8295×140×181ページあたり:196.6
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
13916905PB3214-4ミディ約133130×180×301ページあたり:216.67
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする