曜日別特売

Flexis Ashta

Flexis Ashta - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis Ashta - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis Ashta - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis Ashta - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis Ashta - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis Ashta - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis Ashta - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis Ashta - Paperblanks(ペーパーブランクス)

手織りの布のなかで、芸術、宗教、文化の伝統が1つに融合されています。
インドのバラナシに暮らすイスラム教徒たちは、数世紀にわたって、手織りの絹地を使い神聖な儀式のための布や祭服を作ってきました。
このデザインはバラナシにある織物会社Kasim Silk Emporiumで作られた布を再現したものであり、同社の持つ伝統を忠実に表現しています。
もともとは仏教寺院のために織られたものであり、象徴的な文様と明るい色彩によって、悟りに至るまでの道が描かれています。

カバーソフトカバータイプClosure:Closureなし、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916099FB9355-8ミニ約5720895×140×121ページあたり:19
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13916485FB9353-4ミディ約98176130×180×131ページあたり:21
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする