曜日別特売

モネ 睡蓮 (ミディ)

モネ 睡蓮 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モネ 睡蓮 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モネ 睡蓮 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モネ 睡蓮 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モネ 睡蓮 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

自らが自然や景色をいかに捉えたかを表現する印象派の動きに、大きな足跡を残したクロード・モネ(1840~1926)。
フランスのジヴェルニーに居を構え、睡蓮の池の上で踊る光と色の煌めきをテーマに、250以上もの作品を創作しました。
本装丁はこの高名な連作を背景に、やはり印象派画家であったベルト・モリゾ宛に1888年に書かれた書簡をあしらっています。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約151タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916607PB1209-2
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする