ヴェルヌ 海底二万哩 (ミディ)

ヴェルヌ 海底二万哩 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)ヴェルヌ 海底二万哩 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)ヴェルヌ 海底二万哩 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)ヴェルヌ 海底二万哩 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)ヴェルヌ 海底二万哩 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ジュール・ガブリエル・ヴェルヌ(1828~1905)は、世界中で親しまれている小説を多数執筆した作家です。
翻訳された作品の数は史上2番目に多く、最多のアガサ・クリスティには及ばないながらも、ウィリアム・シェイクスピアを上回る名誉に授かっています。
本装丁は、『海底二万哩』の手書き草稿をモチーフにしています。
裏表紙には「巨大イカ」と対峙するネモ船長が彫り込まれています。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約147タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916625PB6492-3
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする