Flexis スピノラ家の時祷書

Flexis スピノラ家の時祷書 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis スピノラ家の時祷書 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis スピノラ家の時祷書 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis スピノラ家の時祷書 - Paperblanks(ペーパーブランクス)

とても言葉では語れない驚異的な自然主義的イリュージョニズムを呈する「スピノラ家の時祷書」は、16世紀にフランドル語で書かれた視覚的に最も洗練されたものの一つです。
祈りの言葉や讃美歌、読み物の他にも教会の祝祭日の日程、祈りの時間、儀式、典礼などが記載され、ここで再現したページをご覧いただければわかるように、全面が豪華に彩飾されています。

カバーソフトカバー質量(g)約98タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916501FB9393-0ミディ176120×175×121ページあたり:216.67
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
13916108FB9395-4ミニ20890×140×121ページあたり:196.6
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする