ビジュ

ビジュ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ビジュ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ビジュ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ビジュ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ビジュ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ビジュ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ビジュ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ビジュ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

オリジナルの製本はモロッコ革に凝ったフィリグリー細工と金の点をちりばめて仕上げたもので、ここで再現したのは、フランス国立図書館に所蔵される第二帝政時代(1865~1870)以降のコレクションの一つです。
デザインしたのはパリにあった無名のアトリエで、「パリ聖務日課」の冬期部分を収めるために作られました。

カバーハードカバータイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916275PB9377-0ミニ約6817690×140×161ページあたり:19
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13916738PB9375-6ミディ約124144120×180×181ページあたり:21
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする