ワイルド・ウッド

ワイルド・ウッド - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド・ウッド - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド・ウッド - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド・ウッド - Paperblanks(ペーパーブランクス)ワイルド・ウッド - Paperblanks(ペーパーブランクス)

この繊細な群葉模様は、17世紀に作られたパッション・シリーズの製本の装飾として用いられたもので、オリジナル作品は偉大な版画家、ルーカス・ファン・レイデンが1521年に制作したものです。
ここで再現したのは、後にヤン・ハルメンス・ミュラーが17世紀に手掛けた複製です。
芸術家としてのミュラーは、先人の作品を熟練の技で再現することでよく知られていました。
小さく彫られたミュラーの名前があるおかげで、これが複製品だとわかります。

カバーハードカバータイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916711PB9318-3ミディ約124144120×180×181ページあたり:21
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
13916266PB9320-6ミニ約6817690×140×161ページあたり:19
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする