Flexis アストラ

Flexis アストラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis アストラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis アストラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis アストラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis アストラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis アストラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis アストラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis アストラ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

18世紀にオクタビイ・プッチネッリ(Octavio Puccinelli)出版社により発行された『Missale Sacri Ordinis Praedicatorum』の1768年版からとられたデザインです。
この時期、製本作業にはシンプルさと複雑さが混在していました。
綴じ糸が外から見えないように背に埋め込まれており、本の構造自体は単純だった一方で、より手の込んだ装飾が施されるようになっていきました。

カバーソフトカバータイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916151FB9628-3ミニ約9820890×140×121ページあたり:19
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13916537FB9626-9ミディ約98176120×175×121ページあたり:21
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
13916835FB9624-5ウルトラ約175176175×225×121ページあたり:25
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする