曜日別特売

モリスのピンク・ハニーサックル (ミニ)

モリスのピンク・ハニーサックル (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モリスのピンク・ハニーサックル (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モリスのピンク・ハニーサックル (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モリスのピンク・ハニーサックル (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モリスのピンク・ハニーサックル (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モリスのピンク・ハニーサックル (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モリスのピンク・ハニーサックル (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)モリスのピンク・ハニーサックル (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

アーツ&クラフツ運動の父として知られるウィリアム・モリス(1834~1896)。
織物やプリント生地図柄の製作に、昔ながらの手押しの木版捺染技法を選んだ。
誉れ高い連続文様のデザインである織物やプリント生地図柄の製作には、昔ながらの手押しの木版捺染技法を用いている。
モリスの生み出した繚乱たる古式豊かな草花文様は、その深みのある色合いと繊細なグラデーションで人々を魅了し、装飾芸術の傑作として数々の調度品を飾ってきた。
本装丁もそのひとつである。

仕様GSM(紙の厚さ):85カバーハードカバーサイズミニ質量(g)約68タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×16行数1ページあたり:19罫幅(mm)6.6フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916291PB9389-3
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする