曜日別特売

Flexis レッドベルベット

Flexis レッドベルベット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis レッドベルベット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis レッドベルベット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis レッドベルベット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis レッドベルベット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis レッドベルベット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis レッドベルベット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis レッドベルベット - Paperblanks(ペーパーブランクス)

本装丁は、15世紀に作られたベルベット地のダルマティカ(カトリックの司祭服)にインスピレーションを得て生まれました。
七つの切れ目の入った盾の中に、チョウセンアザミのような植物のパターンが配され、両側には小さな花の模様があしらわれています。
この高級な生地は、ベルベット・ダルマティカ・コレクションの「ブルーベルベット」にもインスピレーションを与えました。

カバーソフトカバー質量(g)約98タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916160FB9633-7ミニ20890×140×121ページあたり:196.6
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13916546FB9631-3ミディ176120×175×121ページあたり:216.67
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする