フレミッシュローズ (ミニ)

フレミッシュローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)フレミッシュローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)フレミッシュローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)フレミッシュローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)フレミッシュローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)フレミッシュローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)フレミッシュローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

オランダの静物画が発展を遂げる前、彩飾家たちは手書きの原稿に動植物を描くことで、感情に訴えかける力を作品に与えました。
このスタイルで知られているのがヨーリス・フーフナーへルです。
1590年代、神聖ローマ皇帝のルドルフ2世は、”Mira Calligraphiae Monumenta(ミラ・カリグラフィ見本帳)”に彩飾を施すようにフーフナーヘルに命じました。
この見本帳はゲオルグ・ボチカイが16世紀中期に書いたもので、本デザインではその1ページを再現しています。

仕様GSM(紙の厚さ):85カバーハードカバーサイズミニ質量(g)約67タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×16行数1ページあたり:19罫幅(mm)6.6フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916239PB8123-4
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする