茜色 (ミディ)

茜色 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)茜色 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)茜色 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)茜色 (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

キリスト教徒にとっては最も重要な時期である聖週間。
この期間になされるべき儀式やしきたりを記したL’office de la Semaine Sainteを護る1688年の装丁を再現。
実物の表紙をくまなく飾っているのは、ファンファール様式の文様。
手作業による精巧な金箔押し細工が施された、17世紀の流行スタイル。
製本職人に卓越した技能が求められることから、特に重要な本に限って用いられた。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約181タイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×30行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916896PB2687-7
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする