Flexis くさいろの童話集

Flexis くさいろの童話集 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis くさいろの童話集 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis くさいろの童話集 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis くさいろの童話集 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis くさいろの童話集 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis くさいろの童話集 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis くさいろの童話集 - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis くさいろの童話集 - Paperblanks(ペーパーブランクス)

この幻想的なデザインは、詩人/人類学者であるアンドルー・ラング(スコットランド、1844~1912)の『くさいろの童話集』初版から生まれました。
1907年にラングが編纂し、ヘンリー・ジャスティス・フォード(1860~1941)が挿絵を入れたこの本は、12冊の双書からなる『ラング世界童話集』の一冊。
妖精の色にちなんだ題名がそれぞれの本に付けられており、このデザインは『くさいろの童話集』初版の表紙を再現しています。

カバーソフトカバータイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916178FB9643-6ミニ約9820890×140×121ページあたり:19
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13916571FB9641-2ミディ約98176120×175×121ページあたり:21
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
13916860FB9639-9ウルトラ約175176175×225×121ページあたり:25
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする