メアリー・シェリー フランケンシュタイン

メアリー・シェリー フランケンシュタイン - Paperblanks(ペーパーブランクス)メアリー・シェリー フランケンシュタイン - Paperblanks(ペーパーブランクス)メアリー・シェリー フランケンシュタイン - Paperblanks(ペーパーブランクス)メアリー・シェリー フランケンシュタイン - Paperblanks(ペーパーブランクス)メアリー・シェリー フランケンシュタイン - Paperblanks(ペーパーブランクス)メアリー・シェリー フランケンシュタイン - Paperblanks(ペーパーブランクス)メアリー・シェリー フランケンシュタイン - Paperblanks(ペーパーブランクス)メアリー・シェリー フランケンシュタイン - Paperblanks(ペーパーブランクス)

イギリスの作家、メアリー・ウルストンクラフト・シェリーのゴシック・ホラー小説の「フランケンシュタイン」は、サイエンス・フィクションが誕生した初期の作品の一つと言われ、倫理が問われる実験の中で、感覚を持つ生き物を作り出してしまったある科学者についてのお話です。
現在、彼女の手書きの草稿はオックスフォード大学のボドリアン図書館が所蔵しています。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバータイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144フォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916747PB9596-5ミディ約149125×180×201ページあたり:216.67
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
13916939PB9595-8ウルトラ約245180×230×201ページあたり:258.11
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする