くさいろの童話集 (マキシ)

くさいろの童話集 (マキシ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)くさいろの童話集 (マキシ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)くさいろの童話集 (マキシ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)くさいろの童話集 (マキシ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

この幻想的なデザインは、詩人/人類学者であるアンドルー・ラング(スコットランド、1844~1912)の『くさいろの童話集』初版から生まれました。
1907年にラングが編纂し、ヘンリー・ジャスティス・フォード(1860~1941)が挿絵を入れたこの本は、12冊の双書からなる『ラング世界童話集』の一冊。
妖精の色にちなんだ題名がそれぞれの本に付けられており、このデザインは『くさいろの童話集』初版の表紙を再現しています

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズマキシ質量(g)約205タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数192寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×210×22フォーマット形式ドット方眼内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916887PB9645-0
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする