波 (Vol.3) (ミディ)

波  (Vol.3)  (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)波  (Vol.3)  (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)波  (Vol.3)  (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)波  (Vol.3)  (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)波  (Vol.3)  (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)波  (Vol.3)  (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)波  (Vol.3)  (ミディ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ヴァージニア・ウルフは、日常生活の不安定さを見抜き、作品に描きました。
主要登場人物の独白というスタイルで描かれた小説の『波』は、数冊のノートに下書きされ、その中のひとつを本表紙で再現しました。
現在オリジナルのノートは、ニューヨーク公共図書館内のヘンリー・W・バーグとアルバート・A・バーグ・イギリス・アメリカ文学コレクションに含められ、同図書館のポロンスキー・エキシビション・オブ・ザ・ニューヨーク・パブリック・ライブラリ・トレジャーズでも見ることができます。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約124タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×18行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916641PB7290-4
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする