曜日別特売

フラットファイル

フラットファイル - LION (ライオン事務器)フラットファイル - LION (ライオン事務器)フラットファイル - LION (ライオン事務器)フラットファイル - LION (ライオン事務器)フラットファイル - LION (ライオン事務器)

A4サイズタテ型の定番のフラットファイルです。約150枚収容可能です。

材質表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具、ポリエチレン製タイプタテ型種類フラットファイル規格A4判S型エコマーク認定認定背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)307×231収容数適正収容枚数:150枚(15mm厚)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 248内容量1セット(10冊)
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m2・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13917858F-518LS
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
13917867F-519LS
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
13917876F-516LSピンク
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
13917885F-517LS
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする