LION (ライオン事務器)
フラットファイル
A4サイズタテ型の定番のフラットファイルです。約150枚収容可能です。とじ具がファイル本体に差し込まれているだけなので、廃棄時の分別がしやすいです。
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具、ポリエチレン製
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
規格
A4判S型
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
307×231
収容数
適正収容枚数:150枚(15mm厚)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
内容量
1セット(10冊)
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m2・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13917901
A-512K-A4S
パープル
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
13917910
A-510K-A4S
ライトブルー
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください