曜日別特売

蛇の目クリップ

蛇の目クリップ - LION (ライオン事務器)蛇の目クリップ - LION (ライオン事務器)

サッと書類を綴じられる強力クリップです。

材質スチール(ニッケルメッキ)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(10個)
注意
※つづり枚数は、64g/m2PPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13917919No.51BC64つづり:1~150枚
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
13917928No.50BC100特大つづり:1~180枚
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする