TEKNOS
43.5cm スタント工業扇風機
43.5cm工業扇風機 プラック
・43.5cm 4枚羽根の大型扇風機。
・換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍
・ダイヤル操作で、とても簡単。
・スタイリッシュな黒色タイプ
色
ブラック
消費電力(W)
50/60(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
本体質量(kg)
4.5
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×770×1100~1400
スタンド
折りたたみ式
内容量
1台
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13918147
KG-458RK
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください