宮谷製作所
スポンジ鏝(黄)スリット付き
用途
用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
長さ(mm)
280
幅(mm)
137
高さ(mm)
30
適合用途
洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13917770
SPK-280
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください