曜日別特売

24.1型600Hz液晶ディスプレイ

24.1型600Hz液晶ディスプレイ - BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイ - BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイ - BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイ - BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイ - BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイ - BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイ - BenQ(ベンキュー)

600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~
・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度
・リフレッシュレート600Hz
・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2
・プリセットされた3種のFPSモード搭載
・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応
・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく
・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。
・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応
・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)
・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱
・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能
・OSDメニューがより簡単に操作可能
・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能
・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
・VESA Standard Adaptive-Sync対応
・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力

仕様HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08表面処理ノングレアコントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)走査周波数(水平)30 - 840KHz走査周波数(垂直)24 - 600Hz入力端子HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1視野角(左右:上下)170°/160°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ出力端子なしRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN / LEDバックライト対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320(orANSI)USBMini USB(S.Switch用) ×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13917946XL2586X+
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする