アズマ[家電]
充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応
乾拭きから水拭きまでをシームレスにこれ一台で完結
毎分約300回転の高速回転により、こびりついた汚れも高密度マイクロファイバーロールで汚れをかき出します
付属品
洗浄・収納ベース、モップローラー4個(※2個は本体に装着済み)、モップローラー取り付け/取り外し器具、充電用ACアダプタ、
取扱説明書
用途
床掃除の乾拭きや水拭きに
質量(kg)
約2.4
消費電力(W)
充電時:7.5
電源
専用充電用ACアダプタ
タンク容量(L)
汚水タンク有効:約280、浄水タンク有効:約290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約304×180×1110
連続使用時間(分)
約23(床清掃時の負荷による)
充電時間(時間)
約4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13917727
NAR-NM1E
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください