TILLET
TILLET I-UP イオン導入器
TILLET I-UP ホワイト
用途
サイズ:H/167.4mm、W/44mm、Φ18
重量:120g
電源:単4アルカリ電池2本
耐水性 : IPX4 (お風呂での使用は不可)
材質 : 黄銅(プラチナメッキ加工)、アルミA6063TD、ポリアセタール
付属品:専用ポーチ、取扱説明書
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13918445
-
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません