TILLET
TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ
TILLET W-GEAR ホワイト
用途
サイズ(約):60x140x67mm
重量(約):140g
材質:ABS樹脂
仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620~632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ
セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100~220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書
色
ホワイト
バッテリー容量(mAh)
2500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13918427
-
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません