曜日別特売

LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA

LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA - SIVERSLEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA - SIVERSLEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA - SIVERSLEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA - SIVERSLEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA - SIVERS

LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA

用途
セット内容:本体、ケース、充電用ケーブル、取扱説明書 兼 保証書
サイズ(約):95x95x60mm
重量(約):500g
材質:PC、ABS、水晶石
仕様:電源-リチウムバッテリー 3.7v 500mAh
バッテリー容量(mAh)2500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13918418SV-D201
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする