Noa[家電]
Noa ワイド ストレートアイロンー
Noa ワイド ストレートアイロンー
用途
電源:AC100~200V
消費電力:47W(50/60HZ)
サイズ:約267(W)×43(D)×100(H)mm
重量:約780キログラム(本体重量410g)
温度調節:130°~230°
カラー:ブラック
色
ブラック
電源(V)
AC100~200
消費電力(W)
47(50/60HZ)
温度(℃)
130~230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13918479
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません