3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ

3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ

コンパクトながら大容量
充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)
大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)
FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM522~1710KHz)
ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)
救助や防犯用に有効なSOSサイレンを搭載。
コンパス(方位磁石)付き
読書灯付き
取り外しできる取っ手付き
6ヶ月間保証書付き

材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(kg)(約)0.5ダークグリーン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16×8×9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1391896904374
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする