4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ

4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ - ファミリー・ライフ

10000mAh容量防災ラジオ
充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)
大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)
FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM530~1600KHz)
ラジオは自動選局有り(自動選局・手動選局どちらも可能)
ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)
救助や防犯用に有効な緊急時サイレンを搭載。
電源として乾電池(単4電池×3本)も使用可能(※本体内部充電池か乾電池を選択可能)
読書灯付き
液晶画面表示
取り外しできる取っ手付き
6ヶ月間保証書付き

材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(kg)(約)0.5オレンジ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16.8×5.8×9.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1391897804375
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする