12.7sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)

12.7sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ) - KTC

抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。

セット内容
【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
【12.7sq.プラグレンチ】B4A-16P
【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E
【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150
【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E
【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224
【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3
【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8
【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250
【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2
【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6
【ベビードライバ(クロス)】BAD-0
【ベビードライバ(マイナス)】BAD-75
【モンキレンチ】WMA-200, 300
【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200
【ウォーターポンププライヤ】PJW-250
【ラジオペンチ】PSL-150
【ニッパ】PN1-150
【コンビハンマ】UD7-10
【ヤスリ 半丸】FIS-100HM
【スパナホルダ】EHS-1
質量(kg)12外寸(mm)440×356×225入組点数44点差込角(sq.)12.7内容量1セット
注意
※ホルダー類は入組点数に含んでおりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13918951SK4442S
106,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする