工具セット(メカニキット)

工具セット(メカニキット) - KTC

スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。
一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。
保守・点検用に最適です。
ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。

セット内容
【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12
【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E
【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12
【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W
【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12
【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E
【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150
【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4
【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224
【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224
【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21
【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3
【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8
【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250
【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300
【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350
【ミニクリッパ】BPZ2-215C
【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200
【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C
【ラジオペンチ】PSL-150
【ニッパ】PN1-150
【ウォーターポンププライヤ】PJW-250
【コンビハンマ】UD7-10
【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)
【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171
【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171
【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5
質量(kg)32外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140入組点数76点差込角(sq.)6.3、12.7内容量1セット
注意
※壁かけ、すえ置きにかかわらず、アンカーによる施工が必要です。壁の材質や構造により、壁を補強する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13918996MK83
255,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする