”チェキ” instax WIDE Evo

”チェキ” instax WIDE Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax WIDE Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax WIDE Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax WIDE Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax WIDE Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax WIDE Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax WIDE Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax WIDE Evo - 富士フイルムイメージングシステムズ

Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。
カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。
黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。
100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。

質量(g)約490電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェースUSB Type-C(充電専用)フラッシュオートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 mホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット撮影距離(cm)10 ~ ∞セルフタイマー約2秒 / 約10秒サイズ(mm)138.7×125×62.8記録メディア内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカードオートフォーカスシングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13918917INS WIDE EVO BLACK
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
お一人様 1点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする